Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEKDS18164 Da pavimento, 1800x1600x400 - EKDS18164

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEKDS18164 Da pavimento, 1800x1600x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.100 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574192072

Artikelnummer

HOFEKDS18164

Herstellernummer

EKDS18164

Hersteller

HOF

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

1600 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Da pavimento, 1800x1600x400, Armadio monostr. 2 porte, con MP, acciaio inox 304, IP55