ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHTC2150G PER PASSAGGIO MULTIPLO-50 FL21 - EHTC2150G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Breite - 500 mm
Höhe - 210 mm
Stärke - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
6410034630106
Artikelnummer
HOFEHTC2150G
Herstellernummer
EHTC2150G
Hersteller
HOF
Ausführung:
blind
Breite:
500 mm
Höhe:
210 mm
Stärke:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Per passaggio multiplo-50 FL21, IP65, RAL7035


