Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHTC2135G PER PASSAGGIO MULTIPLO-35 FL21 - EHTC2135G

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHTC2135G PER PASSAGGIO MULTIPLO-35 FL21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 210 mm

  • Stärke - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

6410034630151

Artikelnummer

HOFEHTC2135G

Herstellernummer

EHTC2135G

Hersteller

HOF

Ausführung:

blind

Breite:

350 mm

Höhe:

210 mm

Stärke:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

ja

Per passaggio multiplo-35 FL21, IP65, RAL7035