ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEGL400UL230 Riscaldatore 400W - EGL400UL230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - ja
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574097506
Artikelnummer
HOFEGL400UL230
Herstellernummer
EGL400UL230
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
85 mm
Höhe:
227 mm
Tiefe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP20