ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFCS20 Copertura prot. 275x175x100 - EFCS20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebautiefe - 100 mm
Breite - 175 mm
Höhe - 275 mm
Für max. Anzahl Lüfter - 0
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8713574115187
Artikelnummer
HOFEFCS20
Herstellernummer
EFCS20
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebautiefe:
100 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
275 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung


