ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFA220R5 FILTRO DI SCARICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 202 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 202 mm
Tiefe - 87 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574132955
Artikelnummer
HOFEFA220R5
Herstellernummer
EFA220R5
Hersteller
HOF
Breite:
202 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
202 mm
Tiefe:
87 mm
Filtro di scarico, IP54


