Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF220-115R5 Vent. a grigliaflusso 98m3/h - EF220-115R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF220-115R5 Vent. a grigliaflusso 98m3/h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 207...253 V

  • Betriebsspannung DC - 103.5...126.5 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574132924

Artikelnummer

HOFEF220-115R5

Herstellernummer

EF220-115R5

Hersteller

HOF

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

207...253 V

Betriebsspannung DC:

103.5...126.5 V

Spannungsart:

AC

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

nein

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

125 m³/h

Bemessungsleistung:

20 W

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Breite:

202 mm

Höhe:

202 mm

Tiefe:

93 mm

Filter fan for forced ventilation. This High Flow Filter Fan, EF, EF220-115R5 item measures 202x202x92mm has a material of Thermoplastic color Light Gray, finish Smooth.