ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECOM18066 Armadio 1800x600x600 - ECOM18066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1.8 mm
Tiefe - 600 mm
Werkstoff - Aluminium
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
8713574226098
Artikelnummer
HOFECOM18066
Herstellernummer
ECOM18066
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
1.8 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Schrägdach:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


