Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECK03 Messa a terra in rame 40x10 - ECK03

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECK03 Messa a terra in rame 40x10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Anschlüsse - 1

  • Bemessungsstrom - 940 A

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt

  • Abstand zur Montageplatte - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574231177

Artikelnummer

HOFECK03

Herstellernummer

ECK03

Hersteller

HOF

Anzahl der Anschlüsse:

1

Bemessungsstrom:

940 A

Werkstoff:

Kupfer

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Abstand zur Montageplatte:

20 mm

Montageart:

Direktmontage

Isolierter Einbau:

nein

Prefabricated support bracket, designed and tested with nVent HOFFMAN enclosures. This PE Pen Bracket, ECK, ECK03 item measures 10x125x40mm has a material of Copper color Unpainted, finish Mill.