ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECFP08 Punto messa a terra centrale - ECFP08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Masseband
Breite - 42 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574115538
Artikelnummer
HOFECFP08
Herstellernummer
ECFP08
Hersteller
HOF
Ausführung:
Masseband
Breite:
42 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
3 mm
Punto messa a terra centrale


