Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECF06 COLLEGAMENTO TERRA TELAIO M6 - ECF06

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECF06 COLLEGAMENTO TERRA TELAIO M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Masseband

  • Breite - 381 mm

  • Höhe - 13 mm

  • Tiefe - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574051966

Artikelnummer

HOFECF06

Herstellernummer

ECF06

Hersteller

HOF

Ausführung:

Masseband

Breite:

381 mm

Höhe:

13 mm

Tiefe:

8 mm

Collegamento terra telaio M6, 10 set, per il fissaggio di piattine e cavi