Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDRBS1000-316L Tasca portadocumenti 1000 - DRBS1000-316L

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDRBS1000-316L Tasca portadocumenti 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574227972

Artikelnummer

HOFDRBS1000-316L

Herstellernummer

DRBS1000-316L

Hersteller

HOF

Höhe:

1 mm

The document pocket can accommodate binders and other documents. This Document Pockets For Floor Standing Enclosures, DRBS, DRBS1000-316L item measures 272x845x70mm has a material of Stainless Steel 316L color Unpainted, finish Brushed.