Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDRBS0800-316L Tasca portadocumenti 800 - DRBS0800-316L

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDRBS0800-316L Tasca portadocumenti 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574227170

Artikelnummer

HOFDRBS0800-316L

Herstellernummer

DRBS0800-316L

Hersteller

HOF

Höhe:

800 mm

The document pocket can accommodate binders and other documents. This Document Pockets For Floor Standing Enclosures, DRBS, DRBS0800-316L item measures 272x645x70mm has a material of Stainless Steel 316L color Unpainted, finish Brushed.