Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDR350964E Guida DIN 35x106 DABP/ DPCP - DR350964E

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDR350964E Guida DIN 35x106 DABP/ DPCP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 35 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574096691

Artikelnummer

HOFDR350964E

Herstellernummer

DR350964E

Hersteller

HOF

Höhe:

35 mm

Werkstoff:

Stahl

A ready to use DIN rail that facilitates both procurement and installation. This DIN Rail, DR, DR350964E item measures x120xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.