ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDPP01504R5 Pannello parziale, 150x400 - DPP01504R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574122864
Artikelnummer
HOFDPP01504R5
Herstellernummer
DPP01504R5
Hersteller
HOF
Breite:
400 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Partial panels allow for different, easily accessible, configurations of separate compartments within the enclosure. This Partial Panels For Floor Standing Enclosures, DPP, DPP01504R5 item measures 150x400x17mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


