ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDPCV0716R5 Pannello anteriore 100x600 - DPCV0716R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - ja
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574122642
Artikelnummer
HOFDPCV0716R5
Herstellernummer
DPCV0716R5
Hersteller
HOF
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Mit Entlüftung:
nein


