Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNSS2016R Porta liscia 2000x800 - DNSS2016R

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNSS2016R Porta liscia 2000x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574219397

Artikelnummer

HOFDNSS2016R

Herstellernummer

DNSS2016R

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

800 mm

Höhe:

2 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

This door replaces the rear panel in a floor standing enclosure to allow for rear access or back to back mounting. This Stainless Steel Plain Door, DNSS, DNSS2016R item measures 2000x800x17mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.