ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNSS1816L Porta liscia 1800x800 - DNSS1816L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 800 mm
Höhe - 1.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574219304
Artikelnummer
HOFDNSS1816L
Herstellernummer
DNSS1816L
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1.8 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl


