Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNSS1810L Porta liscia 1800x500 - DNSS1810L

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNSS1810L Porta liscia 1800x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 1.8 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574219267

Artikelnummer

HOFDNSS1810L

Herstellernummer

DNSS1810L

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

500 mm

Höhe:

1.8 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

This door replaces the rear panel in a floor standing enclosure to allow for rear access or back to back mounting. This Stainless Steel Plain Door, DNSS, DNSS1810L item measures 1800x500x17mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.