Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNSS1806 Porta liscia 1800x600 - DNSS1806

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNSS1806 Porta liscia 1800x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574219236

Artikelnummer

HOFDNSS1806

Herstellernummer

DNSS1806

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

600 mm

Höhe:

1.8 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

Edelstahl