ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN2005LR5 Porta liscia, 2000x500 - DN2005LR5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 493 mm
Höhe - 1982 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
159 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574218093
Artikelnummer
HOFDN2005LR5
Herstellernummer
DN2005LR5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
493 mm
Höhe:
1982 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12


