ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN1808R5 Porta liscia, 1800x800 - DN1808R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 793 mm
Höhe - 1782 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
218 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574218031
Artikelnummer
HOFDN1808R5
Herstellernummer
DN1808R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
793 mm
Höhe:
1782 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4


