ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCVB0805 Piastra inf. con fori 800x500 - CVB0805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574183766
Artikelnummer
HOFCVB0805
Herstellernummer
CVB0805
Hersteller
HOF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
500 mm
The bottom plates allow natural ventilation into the enclosure improving the air circulation. This Ventilated Bottom Plate, CVB, CVB0805 item measures 23x800x500mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


