ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66EFCO90SS COP ANT GOM 90? INCL ESTERNO - CTS66EFCO90SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Oberteil - ja
Materialstärke - 1.2 mm
Seitenlochung - nein
Montagelochung im Boden - nein
NATO-Lochbild - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574239029
Artikelnummer
HOFCTS66EFCO90SS
Herstellernummer
CTS66EFCO90SS
Hersteller
HOF
Mit Oberteil:
ja
Materialstärke:
1.2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige


