ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66EFC90SS Coperchio ant. 6x6 gomito 90? - CTS66EFC90SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 152 mm
Breite - 152 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Mit Oberteil - ja
Seitenlochung - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574239050
Artikelnummer
HOFCTS66EFC90SS
Herstellernummer
CTS66EFC90SS
Hersteller
HOF
Höhe:
152 mm
Breite:
152 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Mit Oberteil:
ja
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige


