Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS6644RLSS Riduttore 6x6-4x4 inclinato SX - CTS6644RLSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS6644RLSS Riduttore 6x6-4x4 inclinato SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 102 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Mit Oberteil - nein

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239111

Artikelnummer

HOFCTS6644RLSS

Herstellernummer

CTS6644RLSS

Hersteller

HOF

Höhe:

102 mm

Breite:

102 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Reducer used to reduce to a smaller size CleanTray Wireway. This Reducer CleanTray Sloped Left, CTS6644RLSS item fits 6x6 to 4x4 inches with a material of SS304 finish Brushed.