Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46TFCOSS COP ANT RACC T 90? INCL ESTER - CTS46TFCOSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46TFCOSS COP ANT RACC T 90? INCL ESTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Oberteil - ja

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Seitenlochung - nein

  • Montagelochung im Boden - nein

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239159

Artikelnummer

HOFCTS46TFCOSS

Herstellernummer

CTS46TFCOSS

Hersteller

HOF

Mit Oberteil:

ja

Materialstärke:

1.2 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

CleanTray 90-Degree Tee Top Cover Sloped Outward for two 90-degree turns in washdown applications. This 90-Degree Tee CleanTray Top Cover Sloped Outward, CTS46TFCOSS item measures 4.00x6.00in with a material of SS304 finish Brushed.