ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46P120SS Sezione dritta forata 4x6 - CTS46P120SS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 102 mm
Breite - 152 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Länge - 3048 mm
Mit Oberteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8713574239197
Artikelnummer
HOFCTS46P120SS
Herstellernummer
CTS46P120SS
Hersteller
HOF
Höhe:
102 mm
Breite:
152 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Länge:
3048 mm
Mit Oberteil:
ja
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
ja
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige


