Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46EOC90SS COP ESTERNO GOMITO 90? INCLIN - CTS46EOC90SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46EOC90SS COP ESTERNO GOMITO 90? INCLIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Oberteil - ja

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Seitenlochung - nein

  • Montagelochung im Boden - nein

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239203

Artikelnummer

HOFCTS46EOC90SS

Herstellernummer

CTS46EOC90SS

Hersteller

HOF

Mit Oberteil:

ja

Materialstärke:

1.2 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

CleanTray 90-Degree Elbow Outside Cover sloped for 90-deg turns in frequent washdown applications. This 90-Degree Elbow CleanTray Outside Cover Sloped, CTS46EOC90SS item measures 4.00x6.00in with a material of SS304 finish Brushed.