Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46EFC45SS Coperchio ant. 4x6 gomito 45? - CTS46EFC45SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46EFC45SS Coperchio ant. 4x6 gomito 45?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 152 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Mit Oberteil - ja

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239258

Artikelnummer

HOFCTS46EFC45SS

Herstellernummer

CTS46EFC45SS

Hersteller

HOF

Höhe:

102 mm

Breite:

152 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Mit Oberteil:

ja

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

CleanTray 45-Degree Elbows for 45-degree turns in applications that require frequent washdown. This 45-Deg Elbow Top Cover Slope Inward CleanTray, CTS46EFC45SS item measures 4.00x6.00 inch with a material of SS304 finish Brushed.