Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46CPRSS Piastra chiusura 4x6 incl. DX - CTS46CPRSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46CPRSS Piastra chiusura 4x6 incl. DX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 152 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Mit Oberteil - nein

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239272

Artikelnummer

HOFCTS46CPRSS

Herstellernummer

CTS46CPRSS

Hersteller

HOF

Höhe:

102 mm

Breite:

152 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Closure Plate used to close the end of a CleanTray wireway run. This Closure Plate CleanTray Sloped Top Right, CTS46CPRSS item measures 4.00x6.00in with a material of SS304 finish Brushed.