Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46CPLSS Piastra chiusura 4x6 incl. SX - CTS46CPLSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46CPLSS Piastra chiusura 4x6 incl. SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 152 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Mit Oberteil - nein

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239289

Artikelnummer

HOFCTS46CPLSS

Herstellernummer

CTS46CPLSS

Hersteller

HOF

Höhe:

102 mm

Breite:

152 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Piastra di chiusura utilizzata per chiudere l'estremità di una canalina Clean Tray. L'articolo CTS46CPLSS piastra di chiusura Clean Tray con profilo superiore sinistro inclinato misura 4,00x6,00"con finitura spazzolata SS304.