Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44TCRSS Cop. trasp. 4x4 incl piatto DX - CTS44TCRSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44TCRSS Cop. trasp. 4x4 incl piatto DX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239333

Artikelnummer

HOFCTS44TCRSS

Herstellernummer

CTS44TCRSS

Hersteller

HOF

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transition Cover for transitioning from sloped to standard cable tray in frequent washdown areas. This Transition Cover Sloped to Flat Right Hand CleanTray, CTS44TCRSS item measures 4.00x4.00 inch with a material of SS304 finish Brushed.