Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44PSPSS Giunzione dritta forata 4x4 - CTS44PSPSS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44PSPSS Giunzione dritta forata 4x4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 102 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Länge - 3048 mm

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574239371

Artikelnummer

HOFCTS44PSPSS

Herstellernummer

CTS44PSPSS

Hersteller

HOF

Höhe:

102 mm

Breite:

102 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Länge:

3048 mm

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

CleanTray Straight section splices for connecting two fittings with tabs in frequent washdown areas. This Straight Section Splice Sloped Top Perforated CT, CTS44PSPSS item measures 4.00x4.00 inches with a material of SS304 finish Brushed.