Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44PEFC45SS Cop. ant forato 4x4 gomito 45? - CTS44PEFC45SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44PEFC45SS Cop. ant forato 4x4 gomito 45?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 102 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Mit Oberteil - ja

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239395

Artikelnummer

HOFCTS44PEFC45SS

Herstellernummer

CTS44PEFC45SS

Hersteller

HOF

Höhe:

102 mm

Breite:

102 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Mit Oberteil:

ja

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

CleanTray 45-Degree Elbows for 45-degree turns in applications that require frequent washdown. This 45-Deg Elbow Perf Top Cover Slope Inward CleanTray, CTS44PEFC45SS item measures 4.00x4.00in with a material of SS304 finish Brushed.