Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44P120SS Sezione dritta forata 4x4 - CTS44P120SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44P120SS Sezione dritta forata 4x4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 102 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Länge - 3048 mm

  • Mit Oberteil - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574239425

Artikelnummer

HOFCTS44P120SS

Herstellernummer

CTS44P120SS

Hersteller

HOF

Höhe:

102 mm

Breite:

102 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Länge:

3048 mm

Mit Oberteil:

ja

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

CleanTray Straight Sections are ideal in frequent washdown areas, with or without perforations. This Straight Section Sloped Top Perf CleanTray, CTS44P120SS item measures 4.00x4.00x120.00 inch with a material of SS304 finish Brushed.