ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCONH48 Supporto per canalina da 48 mm - CONH48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelschlauch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 48
Packung
1 ST
EAN
8713574066656
Artikelnummer
HOFCONH48
Herstellernummer
CONH48
Hersteller
HOF
Ausführung:
Kabelschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
48
This is a universal holder, for mounting the cable conduit onto the enclosure's frame and the door frame. This Universal Conduit Holders, CONH, CONH48 item measures 68x74x74mm has a material of Polycarbonate color Gray, finish Smooth.


