ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCONH36 Supporto per canalina da 36 mm - CONH36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelschlauch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 36
Packung
1 ST
EAN
8713574066649
Artikelnummer
HOFCONH36
Herstellernummer
CONH36
Hersteller
HOF
Ausführung:
Kabelschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
36
This is a universal holder, for mounting the cable conduit onto the enclosure's frame and the door frame. This Universal Conduit Holders, CONH, CONH36 item measures 55x61x61mm has a material of Polycarbonate color Gray, finish Smooth.


