ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCLS400 Profilato adattatore Lütze,400 - CLS400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Länge - 400 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Packung
1 ST
EAN
8713574107885
Artikelnummer
HOFCLS400
Herstellernummer
CLS400
Hersteller
HOF
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
400 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
This adapter allows for mounting the Lutze system directly onto the floor standing enclosure's frame. This Lutze System Adaptor Profiles, CLS, CLS400 item measures 25.5x46x400mm has a material of Zinc color Unpainted, finish Plated.


