ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCK01 Kit di unione per casse - CK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 894 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 369 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8713574216426
Artikelnummer
HOFCK01
Herstellernummer
CK01
Hersteller
HOF
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
894 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
369 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Easily apply bayed sealing gasket to wall-mount enclosures with openings, allowing numerous ganged configurations. This Wall-Mounted Combining Kit, CK, CK01 item measures 794x269x5mm with a material of Rubber, color Black.


