Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCIPP13 Profili laterali da 19", 650 - CIPP13

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCIPP13 Profili laterali da 19", 650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 31.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 1100 mm

  • Tiefe - 29 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

98 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574066359

Artikelnummer

HOFCIPP13

Herstellernummer

CIPP13

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

31.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Breite:

45 mm

Höhe:

1100 mm

Tiefe:

29 mm

Farbe:

sonstige

19-Inch Partial Height Mounting Profiles, CIPP are height/depth adjustable 25mm increments using CLPK click-in profiles. This Mounting Profile 19-inch Partial Height 13U, CIPP, CIPP13 item measures 1100x45x29mm with a material of Steel finish Plated.