Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCFR0608 Piastra sup con vent 600x800 - CFR0608

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCFR0608 Piastra sup con vent 600x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 560 mm

  • Höhe - 24 mm

  • Durchmesser - 4.65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574066168

Artikelnummer

HOFCFR0608

Herstellernummer

CFR0608

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

560 mm

Höhe:

24 mm

Durchmesser:

4.65 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

6

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit eingebautem Filter:

nein

Montageart:

Schraubbefestigung

Schutzart (IP):

IP31

The fan roof plates are used to mount fans on the roof of an enclosure. This Fan Roof Plates, CFR, CFR0608 item measures 24x560x758mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.