Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCFR0606 Piastra sup con vent 600x600 - CFR0606

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCFR0606 Piastra sup con vent 600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 560 mm

  • Höhe - 24 mm

  • Durchmesser - 118 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574066151

Artikelnummer

HOFCFR0606

Herstellernummer

CFR0606

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

560 mm

Höhe:

24 mm

Durchmesser:

118 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

6

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit eingebautem Filter:

nein

Montageart:

Schraubbefestigung

Schutzart (IP):

IP31

The fan roof plates are used to mount fans on the roof of an enclosure. This Fan Roof Plates, CFR, CFR0606 item measures 24x560x558mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.