Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCES16 Pressacavo tenuta semplice M16 - CES16

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCES16 Pressacavo tenuta semplice M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - geschlossen

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...5 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 16.5 mm

  • Mit Zugentlastung - nein

  • Schrumpftechnik - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574187375

Artikelnummer

HOFCES16

Herstellernummer

CES16

Hersteller

HOF

Ausführung:

geschlossen

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...5 mm

Bohrungsdurchmesser:

16.5 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Schrumpftechnik:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Gasdicht:

nein

Feuerfest:

nein

Wasserdicht:

ja

Schutzart (IP):

IP67

This Simple Protection Cables Entry For Wall Mounted Enclosures, CES, CES16 item measures 11x24x24mm has a material of TPE color Light Gray, finish Smooth.