Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCED40 Pressacavo a doppia tenuta M40 - CED40

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCED40 Pressacavo a doppia tenuta M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - offen

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...28 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 40.5 mm

  • Mit Zugentlastung - nein

  • Schrumpftechnik - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574187351

Artikelnummer

HOFCED40

Herstellernummer

CED40

Hersteller

HOF

Ausführung:

offen

Geeignet für Kabeldurchmesser:

19...28 mm

Bohrungsdurchmesser:

40.5 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Schrumpftechnik:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Gasdicht:

nein

Feuerfest:

nein

Wasserdicht:

ja

Schutzart (IP):

IP67

The rubber cable gland is easy to mount, cables and pipes can be pulled through easily without tools. This Double Protection Cables Entry For Wall Mounted Enclosures, CED, CED40 item measures 48.5x48.5x29.5mm has a material of EPDM color Light Gray, finish Smooth.