Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCED16 Pressacavo a doppia tenuta M16 - CED16

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCED16 Pressacavo a doppia tenuta M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - offen

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...9 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 16.5 mm

  • Mit Zugentlastung - nein

  • Schrumpftechnik - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574187313

Artikelnummer

HOFCED16

Herstellernummer

CED16

Hersteller

HOF

Ausführung:

offen

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...9 mm

Bohrungsdurchmesser:

16.5 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Schrumpftechnik:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Gasdicht:

nein

Feuerfest:

nein

Wasserdicht:

ja

Schutzart (IP):

IP67

The rubber cable gland is easy to mount, cables and pipes can be pulled through easily without tools. This Double Protection Cables Entry For Wall Mounted Enclosures, CED, CED16 item measures 21x21x17.7mm has a material of EPDM color Light Gray, finish Smooth.