Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCED12 Pressacavo a doppia tenuta M12 - CED12

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCED12 Pressacavo a doppia tenuta M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - offen

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...7 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 12.5 mm

  • Mit Zugentlastung - nein

  • Schrumpftechnik - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574187306

Artikelnummer

HOFCED12

Herstellernummer

CED12

Hersteller

HOF

Ausführung:

offen

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...7 mm

Bohrungsdurchmesser:

12.5 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Schrumpftechnik:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Gasdicht:

nein

Feuerfest:

nein

Wasserdicht:

ja

Schutzart (IP):

IP67

The rubber cable gland is easy to mount, cables and pipes can be pulled through easily without tools. This Double Protection Cables Entry For Wall Mounted Enclosures, CED, CED12 item measures 20x20x12.8mm has a material of EPDM color Light Gray, finish Smooth.