Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAB816 Blind cover 8/16 - CEAB816

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAB816 Blind cover 8/16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 126 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Tiefe - 11.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8713574416079

Artikelnummer

HOFCEAB816

Herstellernummer

CEAB816

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

126 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

11.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Blind cover-to-cover openings for CEP and CCF cable entries. Mounted over the opening by using screw fixation.