Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAB1024 Blind cover 10/24 - CEAB1024

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAB1024 Blind cover 10/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 126 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Tiefe - 11.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8713574416086

Artikelnummer

HOFCEAB1024

Herstellernummer

CEAB1024

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

126 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

11.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Blind cover-to-cover openings for CEP and CCF cable entries. Mounted over the opening by using screw fixation.