ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCCFO1024 Passacavo modul. invert. 10/24 - CCFO1024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 81 mm
Höhe - 64 mm
Tiefe - 24.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8713574415577
Artikelnummer
HOFCCFO1024
Herstellernummer
CCFO1024
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
81 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
24.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
A fast, safe and versatile modular cable entry system, the CCFO system is mounted from the outside, and provides secure seals and strain relief for pre-assembled and unassembled cables with or without connectors. The cable entry system is managed from the outside of the enclosure


